EATON - EAO015132 Instrumenten-Umschalter - 015132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja
Mit Nullstellung - ja
Gerätebauart - Zwischenbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Zwischenbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12


