Startseite

EATON - EAO014708 Motorschutzrelais - 014708

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 6...9 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080147084

Artikelnummer

EAO014708

Herstellernummer

014708

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

6...9 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico per montaggio diretto nei contattori di grandezza DILE(E)M, sensibilità alla mancanza fase secondo IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, adatto per la protezione di motori elettrici EEx-e, classe di sgancio 10A, fissaggio a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita e con il dorso della mano secondo EN50274 in caso di azionamento verticale dal davanti, apparecchio universale, omologazione navale