Startseite

EATON - EAO014518 Motorschutzrelais - 014518

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.4...4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080145189

Artikelnummer

EAO014518

Herstellernummer

014518

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

2.4...4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico, Gamma di prodotti: Relè termici ZE per contattori miniaturizzati, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 Parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Selettore reset: manuale/automatico, Sgancio libero, Tipo di montaggio: Montaggio diretto, Contatti ausiliari N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti ausiliari N/C = Normalmente chiusi: 1 N/C, Utilizzo con: DILEM, DIULEM/21/MV, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie