EATON - EAO014376 Motorschutzrelais - 014376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.6...1 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080143765
Artikelnummer
EAO014376
Herstellernummer
014376
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
0.6...1 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


