Startseite

EATON - EAO012759 Instrumenten-Umschalter

KopierenKopieren
EATON - EAO012759 Instrumenten-Umschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080127598

Artikelnummer

EAO012759

Herstellernummer

012759

Hersteller

EAO

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Mit Nullstellung:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Schutzart (NEMA):

2

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione per quadro di distribuzione, dimensioni di montaggio secondo DIN 43 880, montabile a scatto su guida DIN, grado di protezione frontale IP30 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comandorinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).