Startseite

EATON - EAO012392 D200-CI48/2T-NA COPERCHIO CON PORT. UL/C - 012392

KopierenKopieren
EATON - EAO012392 D200-CI48/2T-NA COPERCHIO CON PORT. UL/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080123927

Artikelnummer

EAO012392

Herstellernummer

012392

Hersteller

EAO

Breite:

375 mm

Höhe:

750 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

0

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio trasparente fumé con 2 porte, omologata UL, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizionecontinua in materiale espanso, profondità di montaggio con piastra di montaggio= 200 mm, può essere utilizzato per basi CI E, X e V, tipo di meccanismo di chiusura: azionamento con attrezzi (non accessibile a personale non qualificato)