EATON - EAO011878 D200-CI48-NA COPERCHIO TRASP. UL/CSA - 011878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 375 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 140 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4015080118787
Artikelnummer
EAO011878
Herstellernummer
011878
Hersteller
EAO
Breite:
375 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
140 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


