Startseite

EATON - EAO010795 Frontplatte - 010795

KopierenKopieren
EATON - EAO010795 Frontplatte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 375 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080107958

Artikelnummer

EAO010795

Herstellernummer

010795

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

375 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

500 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

375 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Piastre frontali vano collegamenti per quadro di distribuzione a pavimento CI, caratteristica del materiale isolante, 1 articolo per larghezza sezione richiesto, A=500mm, RAL7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie