Startseite

EATON - EAO010201 DILER-22(48V50HZ) - 010201

KopierenKopieren
EATON - EAO010201 DILER-22(48V50HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080102014

Artikelnummer

EAO010201

Herstellernummer

010201

Hersteller

EAO

Contattore ausiliario, Gamma di prodotti: Mini contattori di potenza DILER, Applicazione: Contattori ausiliari, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale di esercizio Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo aperto a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Codice e versione della combinazione Numero di identificazione: 22E, Utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 48 V 50 Hz, Tensione CA/CC: Comando in AC, Grado di protezione: IP20

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie