Startseite

EATON - EAO002245 CI44-125-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL/CSA - 002245

KopierenKopieren
EATON - EAO002245 CI44-125-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL/CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015080022459

Artikelnummer

EAO002245

Herstellernummer

002245

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufputz

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Höhe:

375 mm

Breite:

375 mm

Einbautiefe:

125 mm

Innentiefe:

125 mm

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

1

Anzahl der Reihen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

15

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Armadio di distribuzione tipo/modello Eaton Group - 002245 - CI44-125-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL CSA