Startseite

EATON - EAO002234 CI23-125-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL/CSA - 002234

KopierenKopieren
EATON - EAO002234 CI23-125-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL/CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 187.5 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 9

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015080022343

Artikelnummer

EAO002234

Herstellernummer

002234

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

187.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

9

Tiefe:

150 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

125 mm

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

125 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia base per quadro di distribuzione, omologata UL, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, grado di protezione IP65, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, su tutte e 4le pareti laterali con, flange lisce rimovibili con chiusure coperchio sigillabili, RAL 7035, grigio (base), fumo trasparente, (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio= 125 mm, tipo di coperchio: fumo trasparente, tipo base: flange UL nel perimetro