EATON - EAO001893 Unterkasten - 001893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 375 mm
Breite in Teilungseinheiten - 17
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080018933
Artikelnummer
EAO001893
Herstellernummer
001893
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
375 mm
Breite in Teilungseinheiten:
17
Tiefe:
120 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Anzahl der Module:
1
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
200 mm
Anzahl der Reihen:
0
Innentiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
sonstige
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
104
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


