Startseite

EATON - EAO000650 Wartungsschlussel - 000650

KopierenKopieren
EATON - EAO000650 Wartungsschlussel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4015080006503

Artikelnummer

EAO000650

Herstellernummer

000650

Hersteller

EAO

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori P in conformità alla norma IEC/EN60947-3, design generale: custodia per il montaggio a vista in materiale isolante, montaggio a incasso, da incasso a fissaggio centrale, montaggio posteriore, montaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS. Gli, tipo robusto, i commutatori a camme T compatti vengono utilizzati nel settore industriale, lavoro manuale, e gestione dei servizi per l'edilizia. È disponibile una varietà di circuiti standard da selezionare. Speciali circuiti specifici per il cliente vengono implementati come supplementi. Qui le possibilità sono quasi illimitate. La gamma completa di accessori completa la gamma di interruttori e le possibilità di applicazioni supplementari.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie