Startseite
Nicht mehr in Produktion

DYSON SRL - DYS369690-01 TP07 DYSON PURIFIER COOL - 369690-01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 81

  • Farbe - Silber

  • Höhe - 1050 mm

  • Breite - 204 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5025155051474

Artikelnummer

DYS369690-01

Herstellernummer

369690-01

Hersteller

DYS

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

81

Farbe:

Silber

Höhe:

1050 mm

Breite:

204 mm

Tiefe:

220 mm

Gewicht:

4.65 kg

Purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool™ (bianco/argento). Cattura polvere, allergeni e odori. Rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensione fino a 0,1 micron. Copertura della purificazione di una stanza di 81 m³.