DYSON S.R.L. - DYS386319-01 TP09 DYSON HEPA COOL FORMALDEHYDE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 81 m²
Farbe - sonstige
Höhe - 1050 mm
Breite - 204 mm
Packung
1 ST
EAN
5025155060186
Artikelnummer
DYS386319-01
Herstellernummer
386319-01
Hersteller
DYS
Ausführung
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis
81 m²
Farbe
sonstige
Höhe
1050 mm
Breite
204 mm
Tiefe
220 mm
Gewicht
4.85 kg
Purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde Bianco/Oro. Cattura polvere, allergeni e odori. Distrugge la formaldeide. Rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensione fino a 0,1 micron. Copertura della purificazione di una stanzadi 81 m³