DYSON S.R.L. - DYS300677-01 AB14 DYSON AIRBLADE DB GRIGIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannung - 200...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter - 1400...1600 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Packung
1 ST
EAN
7449070749953
Artikelnummer
DYS300677-01
Herstellernummer
300677-01
Hersteller
DYS
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Spannung
200...240 V
Frequenz
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter
1400...1600 W
Betätigungsart
Näherungselektronik
Höhe
661 mm
Breite
303 mm
Tiefe
247 mm
Gewicht
8.2 kg
Il modo più rapido e igienico di asciugarsi le mani. Asciugatura in 10 secondi. Il filtro HEPA cattura il 99,95% dei batteri. Testato e certificato da NSF International. Certificato da HACCP International per l’utilizzo in ambienti di preparazione alimentare. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Resistente e duraturo. Attivazione touch-free. Contiene additivo antibatterico.