DURALAMP SPA - DRLPRAPFLEX5 PROFILO FLESSIBILE 5MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 5000 mm
Breite - 17.5 mm
Höhe - 11.34 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905844714
Artikelnummer
DRLPRAPFLEX5
Herstellernummer
PRAPFLEX5
Hersteller
DRL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
5000 mm
Breite:
17.5 mm
Höhe:
11.34 mm
PROFILO FLEX PER DURASTRIP IN PMMA. Profilo flessibile ad alta resistenza all'impatto, impiegabile per seguire percorsi curvilinei. Kit montaggio incluso 10 supporti, 5 tappi laterali senza foro e 5 tappi laterali con foro d'uscita per il cavo. Finitura della lente colore bianco. Alloggia strip fino a 12mm di larghezza. Diametro minimo di curvatura 43cm. Codice PRAPFLEX5: Profilo flessibile per fissaggio a superficie; lunghezza 5mt.