Startseite

DURALAMP SPA - DRLPANTH-B50NS PANTH-EVO 50W 220-240V 4000K NERO SENSOR

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLPANTH-B50NS PANTH-EVO 50W 220-240V 4000K NERO SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905855833

Artikelnummer

DRLPANTH-B50NS

Herstellernummer

PANTH-B50NS

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

34 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Länge:

221 mm

Leistungsfaktor:

0.98

Reflektorfarbe:

schwarz

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

PANTH-EVO SENSOR. TIPOLOGIA: Proiettore a LED di basso spessore impiegabile in esterni ed in interni. CARATTERISTICA: Sensore PIR: 10 metri di raggio di rilevazione. FASCIO LUMINOSO: 120°. MATERIALE: Corpo in alluminio pressofuso verniciato. NOTA BENE: Cavo a terminali liberi per impieghi professionali (lunghezza cavetto 1 mt).50W. 4500lm. 4000K