DURALAMP SPA - DRLLFG12005AM FILAMENTO GLOBO 4W E27 G125 2200K AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
8011905861681
Artikelnummer
DRLLFG12005AM
Herstellernummer
LFG12005AM
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
amber (Bernstein)
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh


