Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFA671227-D FILAMENTO A67 12W E27 2700K DIMMER. - LFA671227-D

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFA671227-D FILAMENTO A67 12W E27 2700K DIMMER.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1350...1350 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905922689

Artikelnummer

DRLLFA671227-D

Herstellernummer

LFA671227-D

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1350...1350 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Goccia, A67. 12W. E27. 1530 lm. 2700K. Dimmerabile