Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFA6007AM FILAMENTO A60 7W E27 1800K AMBRA - LFA6007AM

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFA6007AM FILAMENTO A60 7W E27 1800K AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905922566

Artikelnummer

DRLLFA6007AM

Herstellernummer

LFA6007AM

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

amber (Bernstein)

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. A Goccia. A60. 7W. 600 lm. 2200 K. Ambra