DURALAMP SPA - DRLLFA6004AM FILAMENTO A60 4W E27 1800K AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
8011905922467
Artikelnummer
DRLLFA6004AM
Herstellernummer
LFA6004AM
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
amber (Bernstein)
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh


