Startseite

DURALAMP SPA - DRLL1981W R7S LED 118MM 10W 220-240V 2700K - L1981W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL1981W R7S LED 118MM 10W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1200...1200 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905846732

Artikelnummer

DRLL1981W

Herstellernummer

L1981W

Hersteller

DRL

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1200...1200 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

22 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lineare ERRE7s LED 10W R7s 1200Lm 2700K 360°. Ideale per l'uso in apparecchi che vengono valorizzati da questo tipo di sorgente. Diametro 22mm e la stessa lunghezza delle lineari alogene, si può installare nella maggior parte degli apparecchi offrendo lostesso tipo di luce calda ed uniforme. Alta efficienza. L'assenza di emissione di raggi UV ed infrarossi, che causano lo scolorimento delle merci, rendono l'impiego di questa lampada preferibile a quello di un'alogena, soprattutto nelle applicazioni commerciali. Non necessita di vetro anti-scoppio. Non impiegabile con variatori di intensità luminosa.