DURALAMP SPA - DRLL1980WD R7S LED 118MM 10W 220-240V 2700K DIMMER.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1050...1050 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 118 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905846718
Artikelnummer
DRLL1980WD
Herstellernummer
L1980WD
Hersteller
DRL
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Durchmesser:
22 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh