DURALAMP SPA - DRLCP4535WWD DECOLED UP SFERA DIMMER E14 5W 2700K - CP4535WWD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5.3...5.3 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 79 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905845964
Artikelnummer
DRLCP4535WWD
Herstellernummer
CP4535WWD
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5.3...5.3 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
79 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


