Startseite

DURALAMP SPA - DRLCP377NF DECOLED UP SFERA E14 7W 220-240V 4000K - CP377NF

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLCP377NF DECOLED UP SFERA E14 7W 220-240V 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 800...800 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 83 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905922740

Artikelnummer

DRLCP377NF

Herstellernummer

CP377NF

Hersteller

DRL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

800...800 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

83 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

85

Lampada LED. Sfera. 7W. 800 lm. 4000K. opale.