DURALAMP SPA - DRLCP377CF DECOLED UP SFERA E14 7W 220-240V 6400K - CP377CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 83 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905922757
Artikelnummer
DRLCP377CF
Herstellernummer
CP377CF
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
83 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
85


