DURALAMP SPA - DRLA6512N-SR DECOLED A60 SENSOR 12W E27 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1190...1190 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 124 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905843144
Artikelnummer
DRLA6512N-SR
Herstellernummer
A6512N-SR
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1190...1190 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
124 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
65 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh


