Startseite

DURALAMP SPA - DRLA6006N-PIR DECOLED A60 PIR SENSOR 6W E27 4000K - A6006N-PIR

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLA6006N-PIR DECOLED A60 PIR SENSOR 6W E27 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 50...50 mA

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 400...400 lm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905843854

Artikelnummer

DRLA6006N-PIR

Herstellernummer

A6006N-PIR

Hersteller

DRL

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

50...50 mA

Lampenleistung:

6...6 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

400...400 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

65 mm

Länge:

105 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampada a LED con sensore crepuscolare e sensore di movimento integrati: quando la luce ambientale si abbassa la lampada si attiva in standby per accendersi solamente alla rilevazione del movimento. Il massimo del risparmio energetico! Dimensione estremamente compatta. Consumo in standby: <0,5W. Impiegabile nei bagni, corridoi etc per evitare che la luce venga inavvertitamente lasciata accesa. Angolo di rilevamento del sensore di movimento: 120°. Altezza di installazione consigliata: 2-4 mt.