DURALAMP SPA - DRL4086T CIRCOLINA G10Q 40W 6500K TRIFOSFORO - 4086T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G10q
Farbtemperatur - 6500 K
Lichtstrom - 2560 lm
Lampenform - Ring
Rohrdurchmesser - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905818197
Artikelnummer
DRL4086T
Herstellernummer
4086T
Hersteller
DRL
Sockel:
G10q
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
2560 lm
Lampenform:
Ring
Rohrdurchmesser:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Ringdurchmesser:
400 mm
Lampenlichtausbeute:
68 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Doppelwandig:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h


