Startseite

DURALAMP SPA - DRL39660P SIRIUS-P 6W 12V 6000K GU5,3 38?

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL39660P SIRIUS-P 6W 12V 6000K GU5,3 38?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 530...530 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Länge - 57.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905848033

Artikelnummer

DRL39660P

Herstellernummer

39660P

Hersteller

DRL

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

530...530 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

57.5 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

775 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

MR16 LED SIRIUS-P - 12V AC/DC. COB LED con riflettore: efficienza migliorata del 20% rispetto alla precedente SIRIUS-P. COB LED con riflettore: efficienza migliorata del 20% rispetto alla precedente versione Sirius. Lampada di dimensioni standard, impiega tecnologia COB ad alta efficienza.Incremento delle dimensioni e nuovo disegno del riflettore per un miglior controllo ottico. Una lampada potente che consente la sostituzione di una alogena da 75W consentendo un risparmio energetico superiore all'92%.Vano in materiale termoconduttore di nuova generazione per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente. Confezione in scatola di cartone appendibile.6W. 6000K