DURALAMP SPA - DRL39640P SIRIUS-P 6W 12V 4000K GU5,3 38?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 520...520 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 57.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905848019
Artikelnummer
DRL39640P
Herstellernummer
39640P
Hersteller
DRL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
520...520 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
57.5 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
750 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
85