DURALAMP SPA - DRL39427 MR16 GU5.3 12V 5W WW - 39427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 330...330 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905834197
Artikelnummer
DRL39427
Herstellernummer
39427
Hersteller
DRL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
330...330 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
52 mm
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
347 cd
Impiego di sorgenti di ultima generazione ad elevata efficienza. Una lampada potente che consente la sostituzione di una alogena da 35W consentendo un risparmio energetico superiore all'80%. Versione a tensione di rete e bassissima tensione. Ottica in policarbonato. Fusibile di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Temperatura di funzionamento: -25° +40°C. Corpo in alluminio. Particolare disegno del dissipatore per consentire un più efficiente smaltimento del calore. Perfetta per l'immediata sostituzione della dicroica quando alimentata con trasformatore elettromagnetico. INFORMAZIONI D'UTILIZZO. Non impiegare con variatore di luce.


