DURALAMP SPA - DRL38640P SIRIUS-P 6W 220-240V 4000K GU10 38? - 38640P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 510...510 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 57.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905847944
Artikelnummer
DRL38640P
Herstellernummer
38640P
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
510...510 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
57.5 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
725 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
85


