DURALAMP SPA - DRL38630PD SIRIUS-P 6W 220-240V 3000K GU10 38? DIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 57.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905848118
Artikelnummer
DRL38630PD
Herstellernummer
38630PD
Hersteller
DRL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
57.5 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
700 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
85