Startseite

DURALAMP SPA - DRL38630P SIRIUS-P 6W 220-240V 3000K GU10 38? - 38630P

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL38630P SIRIUS-P 6W 220-240V 3000K GU10 38?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 57.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905847920

Artikelnummer

DRL38630P

Herstellernummer

38630P

Hersteller

DRL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

57.5 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Nennstrom:

50...50 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

SIRIUS-P. COB LED con riflettore 6W GU10 500lm 3000K 38°: efficienza migliorata del 20% rispetto alla precedente versione Sirius. Lampada di dimensioni standard, impiega tecnologia COB ad alta efficienza. Incremento delle dimensioni e nuovo disegno del riflettore per un miglior controllo ottico. Una lampada potente che consente la sostituzione di una alogena da 75W consentendo un risparmio energetico superiore all'92%. Vano in materiale termoconduttore di nuova generazione per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente. Confezione in scatola di cartone appendibile. Non impiegare con variatore di luce. Il codice 38630PD è dimmerabile con dimmers a TRIAC.