DURALAMP SPA - DRL3284T CIRCOLINA G10Q 32W 4100K TRIFOSFORO - 3284T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 2050 lm
Sockel - G10q
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4100 K
Lampenform - Ring
Packung
12 ST
EAN
8011905818166
Artikelnummer
DRL3284T
Herstellernummer
3284T
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
2050 lm
Sockel:
G10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4100 K
Lampenform:
Ring
Lampenlichtausbeute:
61 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
29 mm
Ringdurchmesser:
300 mm
Interner Reflektor:
nein
Anwendung:
allgemein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h


