DURALAMP SPA - DRL3283C CIRCOLINA E27 32W 2700K 220-240V - 3283C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 2300 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 14000 h
Lampenform - Ring
Packung
1 ST
Produktserien
Duralux Circle TRIFOS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905807894
Artikelnummer
DRL3283C
Herstellernummer
3283C
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
2300 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
14000 h
Lampenform:
Ring
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Durchmesser:
285 mm
Gesamtlänge:
81 mm


