Startseite

DURALAMP SPA - DRL3222/86 SET SET CIRCOLINE 32W+22W 6500K TRIFOSFORO - 3222/86 SET

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL3222/86 SET SET CIRCOLINE 32W+22W 6500K TRIFOSFORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G10q

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenform - Ring

  • Rohrdurchmesser - 29 mm

  • Splitterschutz - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8011905828738

Artikelnummer

DRL3222/86 SET

Herstellernummer

3222/86 SET

Hersteller

DRL

Sockel:

G10q

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Ring

Rohrdurchmesser:

29 mm

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Doppelwandig:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampada fluorescente, marca DURALAMP SPA, modello DRL3222/86 SET - SET CIRCOLINE 32W 22W 6500K TRIFOSFORO