DURALAMP SPA - DRL3222/84 SET SET CIRCOLINE 32W+22W 4100K TRIFOSFORO - 3222/84 SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G10q
Farbtemperatur - 4100 K
Lampenform - Ring
Rohrdurchmesser - 29 mm
Splitterschutz - nein
Packung
12 ST
EAN
8011905828721
Artikelnummer
DRL3222/84 SET
Herstellernummer
3222/84 SET
Hersteller
DRL
Sockel:
G10q
Farbtemperatur:
4100 K
Lampenform:
Ring
Rohrdurchmesser:
29 mm
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Doppelwandig:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Zündstreifen:
nein


