Startseite

DURALAMP SPA - DRL2284T CIRCOLINA G10Q 22W 4100K TRIFOSFORO - 2284T

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL2284T CIRCOLINA G10Q 22W 4100K TRIFOSFORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G10q

  • Farbtemperatur - 4100 K

  • Lichtstrom - 1150 lm

  • Lampenform - Ring

  • Rohrdurchmesser - 29 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8011905818142

Artikelnummer

DRL2284T

Herstellernummer

2284T

Hersteller

DRL

Sockel:

G10q

Farbtemperatur:

4100 K

Lichtstrom:

1150 lm

Lampenform:

Ring

Rohrdurchmesser:

29 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Ringdurchmesser:

208 mm

Lampenlichtausbeute:

59 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Doppelwandig:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Circoline ai trifosfori, il miglior controllo della temperatura di colore. Ottima efficienza uminosa. Ottima resa di colore. Tonalità di luce naturale e fredda. Equipaggiata di apposito reattore elettronico, utilizzabile con variatore di luce.