DURALAMP SPA - DRL1DSD400T HDS E40 400W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD400T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 400 W
Lichtstrom - 54000 lm
Sockel - E27
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
8011905042288
Artikelnummer
DRL1DSD400T
Herstellernummer
1DSD400T
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
400 W
Lichtstrom:
54000 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
126 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
285 mm
Durchmesser:
47 mm
Ausführung:
klar


