DURALAMP SPA - DRL1DSD400E HDS E40 400W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV. - 1DSD400E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 400 W
Lichtstrom - 52000 lm
Sockel - E40
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
8011905045463
Artikelnummer
DRL1DSD400E
Herstellernummer
1DSD400E
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
400 W
Lichtstrom:
52000 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
121 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
275 mm
Durchmesser:
122 mm
Ausführung:
mattiert


