DURALAMP SPA - DRL1DSD250T HDS E40 250W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD250T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Lichtstrom - 31250 lm
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
10 ST
EAN
8011905042271
Artikelnummer
DRL1DSD250T
Herstellernummer
1DSD250T
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
250 W
Lichtstrom:
31250 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
255 mm
Durchmesser:
47 mm
Ausführung:
klar


