DURALAMP SPA - DRL1DSD150E HDS E40 150W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV. - 1DSD150E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 15750 lm
Sockel - E40
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
8011905042301
Artikelnummer
DRL1DSD150E
Herstellernummer
1DSD150E
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
15750 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
225 mm
Durchmesser:
91 mm
Ausführung:
mattiert


