DURALAMP SPA - DRL1DSD100T HDS E27 100W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP - 1DSD100T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Lichtstrom - 10000 lm
Sockel - E27
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
20 ST
EAN
8011905805562
Artikelnummer
DRL1DSD100T
Herstellernummer
1DSD100T
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
10000 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
96 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
160 mm
Durchmesser:
39 mm
Ausführung:
klar


