DURALAMP SPA - DRL1DSD070E HDS E27 70W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV. - 1DSD070E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 5800 lm
Sockel - E27
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
8011905042295
Artikelnummer
DRL1DSD070E
Herstellernummer
1DSD070E
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
5800 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
155 mm
Durchmesser:
62 mm
Ausführung:
mattiert


