DURALAMP SPA - DRL1D134NDL HDI-E/C E27 100W 4200K ELLISS. TRASP. - 1D134NDL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Lichtstrom - 8000 lm
Sockel - E27
UV-Schutz - ja
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Packung
12 ST
EAN
8011905042004
Artikelnummer
DRL1D134NDL
Herstellernummer
1D134NDL
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
8000 lm
Sockel:
E27
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
82 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
58 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Ausführung:
klar


