DURALAMP SPA - DRL1D121WDL HDI-T G12 150W 3000K - 1D121WDL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 12000 lm
Sockel - G12
UV-Schutz - ja
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Packung
12 ST
EAN
8011905041779
Artikelnummer
DRL1D121WDL
Herstellernummer
1D121WDL
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
12000 lm
Sockel:
G12
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Ausführung:
klar


