DURALAMP SPA - DRL1D120WDL HDI-T G12 70W 3000K - 1D120WDL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 5000 lm
Sockel - G12
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
12 ST
EAN
8011905041762
Artikelnummer
DRL1D120WDL
Herstellernummer
1D120WDL
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
5000 lm
Sockel:
G12
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
30 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
100 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja


